Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primo 368 by Doro graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doro Primo 368 5,84 cm (2.3") 92 g Schwarz, Graphit Seniorentelefon
Doro Primo 368 5,84 cm (2.3") 92 g Schwarz, Graphit Seniorentelefon
Doro Primo 368 5,84 cm (2.3") 92 g Schwarz, Graphit Seniorentelefon
Doro Primo 368 5,84 cm (2.3") 92 g Schwarz, Graphit Seniorentelefon
Doro Primo 368 5,84 cm (2.3") 92 g Schwarz, Graphit Seniorentelefon
Doro Primo 368 5,84 cm (2.3") 92 g Schwarz, Graphit Seniorentelefon
Artikel-Nr.:
     808-89983
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     360084
EAN/GTIN:
     4260117674433
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Großtastenhandy
Seniorenhandy
Großtastentelefon

Großtastenhandy mit dem Plus an Sicherheit!

Merkmale

  • Abmessungen: 118 x 57 x 12 mm
  • Gewicht: 92 g
  • Übertragungsstandard: GSM
  • Akkutyp: Pack / Li-ion
  • Akkukapazität: 1.000 mAh
  • Sprechzeit: bis zu 5 Std.
  • Standby-Zeit: bis zu 240 Std.
  • GPS & WiFi Ortungsfunktion
  • Kardiomessfunktion
  • Sturzsensor
  • Notruftaste
  • 300 Telefonbucheinträge
  • Anruferliste
  • 2 Direktwahltasten
  • Headsetanschluss: 3,5 mm
  • Speicher erweiterbar: microSD
  • 3MP Kamera
  • Beleuchtetes Farbdisplay
  • SMS
  • Weckfunktion
  • Taschenlampe
  • Taschenrechner
  • Vibrationsalarm
  • Kalenderfunktion

Lieferumfang

  • Handy
  • Tischladestation
  • Netzteil
  • Bedienungsanleitung

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 56,25*
€ 72,79*
€ 3,50*
ab € 56,47*
€ 73,37*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 59,22*
€ 76,65*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 59,68*
€ 77,40*
€ 4,00*
ab € 59,66*
€ 77,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,65*
€ 91,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.