Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primo by DORO 368 Senioren-Handy SOS Taste Graphite


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y183602
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     360084
EAN/GTIN:
     4260117674433
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Großtastenhandy
Seniorenhandy
Großtastentelefon
Das Großtastenhandy mit dem Plus an Sicherheit!
Die innovative Kardiomessfunktion für Puls, Blutdruck und Blutsauerstoff macht das Primo 418 by Doro einzigartig. Mit integriertem Fallsensor, der die private Notruffunktion aktiviert sowie innovativer Indoor-Ortung (mit WiFi) und Outdoor-Ortung (mit GPS)!
Auch an eine ICE (In Case of Emergency)-Funktion wurde gedacht. Hier lassen sich zum Beispiel Blutgruppe, Unverträglichkeiten und Medikamente hinterlegen, die im Falle eines Unfalls lebensrettend sein können. Zusätzlich steht eine 3MP Kamerafunktion zur Verfügung. Auf der Rückseite befindet sich die Notruftaste, die auch als Freisprechtaste dient. Die Taschenlampe, Alarmfunktion, Wecker, Rechner und Tischladestation runden die Ausstattung ab.
Features:
Notruftaste
3 MP Kamerafunktion
Sturzsensor
GPS & WiFi Ortungsfunktion
Kardiomessfunktion
Lieferumfang:
Inkl. Netzkabel + Ladeschale, Li-ion Akku
Weitere Informationen:
Länge:
118 mm
Farbe:
schwarz
Auflösung Hauptkamera:
3 Megapixel
Breite:
57 mm
GPS integriert:
Ja
Gewicht:
92 g
Display (Zoll):
2.3 Zoll
Display-Auflösung:
320 x 240 Pixel
Akku-Kapazität:
1000 mAh
Integrierte Kamera:
Ja
Bluetooth® Version:
3.0
Bluetooth®:
Ja
Hybrid-Slot:
Nein
Anschlüsse:
Micro-USB + 3.5mm Headsetanschluss
GSM-Frequenz:
900 + 1800 MHz
NFC (Near Field Communication):
Nein
Display (cm):
5.8 cm
Max. Gesprächszeit:
5 h
Herstellerfarbe:
Graphite
Handy-Besonderheiten:
SOS Taste
Weitere Suchbegriffe: Seniorentelefon, Cellphone, Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, doro smartphone, smartphone, android smartphone schwarz, Primo by DORO, 368, Handy vertragsfrei, Handys vertragsfrei
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
€ 2,90*
ab € 56,02*
€ 73,03*
€ 3,50*
ab € 56,42*
€ 73,61*
15 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 56,95*
€ 74,25*
€ 4,99*
ab € 58,84*
€ 76,63*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 59,74*
€ 77,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,89*
€ 90,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.