Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primo by DORO 368 Senioren-Handy SOS Taste Graphite


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2346589-BP
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     360084
EAN/GTIN:
     4260117674433
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Großtastenhandy
Seniorenhandy
Großtastentelefon
Primo by DORO 368 Senioren-Handy SOS Taste Graphite

Primo 368 by Doro graphit

Notruftaste
3 MP Kamerafunktion
Sturzsensor
GPS & WiFi Ortungsfunktion
Kardiomessfunktion

Das Großtastenhandy mit dem Plus an Sicherheit!
Die innovative Kardiomessfunktion für Puls, Blutdruck und Blutsauerstoff macht das Primo 418 by Doro einzigartig. Mit integriertem Fallsensor, der die private Notruffunktion aktiviert sowie innovativer Indoor-Ortung (mit WiFi) und Outdoor-Ortung (mit GPS)!
Auch an eine ICE (In Case of Emergency)-Funktion wurde gedacht. Hier lassen sich zum Beispiel Blutgruppe, Unverträglichkeiten und Medikamente hinterlegen, die im Falle eines Unfalls lebensrettend sein können. Zusätzlich steht eine 3MP Kamerafunktion zur Verfügung. Auf der Rückseite befindet sich die Notruftaste, die auch als Freisprechtaste dient. Die Taschenlampe, Alarmfunktion, Wecker, Rechner und Tischladestation runden die Ausstattung ab.

Technische Daten:
Akku-Kapazität: 1000 mAh · Akku-Technologie: Li-Ion · Anschlüsse (Details): Micro-USB,3.5mm Headsetanschluss · Auflösung Hauptkamera: 3 Megapixel · Bluetooth: Ja · Bluetooth Version: 3.0 · Display-Auflösung: 320 x 240 Pixel · Display-Diagonale (in Zoll): 2.3 Zoll · GPS-Empfänger integriert: Ja · GSM-Frequenz: 900 MHz,1800 MHz · Gesprächs-Zeit (max.): 5 h · Gewicht: 92 g · Handy-Besonderheiten: SOS Taste · Herstellerfarbe: Graphite · Hybrid-Slot: Nein · Kamera integriert: Ja · Mobilfunk-Standard: GSM/2G,WiFi · Near Field Communication (Ja/Nein): Nein · Netzbetreiber, Vertragsart: Ohne Vertrag, frei für alle Netze · Notruftaste (Ja/Nein): Ja · Produktabmessung, Breite: 57 mm · Produktabmessung, Länge: 118 mm · Speicherkartenslots: microSD Karte · StandBy-Zeit (max.): 10 d · WLAN: Ja

Lieferumfang:
Inkl. Netzkabel,Ladeschale, Li-ion Akku

Weitere Informationen:
Akku-Technologie:
Li-Ion
Bluetooth Version:
3.0
Bluetooth:
Ja
Abmessungen:
(L x B) 118 mm x 57 mm
Display-Diagonale (cm):
5.8 cm
Auflösung Hauptkamera:
3 Megapixel
Speicherkartenslots:
microSD Karte
Herstellerfarbe:
Graphite
Produktabmessung, Länge:
118 mm
Produktabmessung, Breite:
57 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
2.3 Zoll
Display-Auflösung:
320 x 240 Pixel
Marke:
Primo by DORO
GSM-Frequenz:
900 MHz | 1800 MHz
GPS-Empfänger integriert:
Ja
Farbe:
schwarz
Notruftaste (Ja/Nein):
Ja
Hybrid-Slot:
Nein
Handy-Besonderheiten:
SOS Taste
Mobilfunk-Standard:
GSM/2G | WiFi
Near Field Communication (Ja/Nein):
Nein
Akku-Kapazität:
1000 mAh
Anschlüsse (Details):
Micro-USB | 3.5mm Headsetanschluss
Gesprächs-Zeit (max.):
5 h
Kamera integriert:
Ja
Netzbetreiber, Vertragsart:
Ohne Vertrag|ツ| frei für alle Netze
StandBy-Zeit (max.):
10 d
Gewicht:
92 g
WLAN:
Ja
Produkt-Art:
Senioren-Handy
Weitere Suchbegriffe: Seniorentelefon, Cellphone, Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, doro smartphone, smartphone, android smartphone schwarz, Primo by DORO, 360084, 368, Handy vertragsfrei, Handys vertragsfrei
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
€ 2,90*
ab € 55,97*
€ 72,93*
€ 3,50*
ab € 56,36*
€ 73,54*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 56,95*
€ 74,16*
€ 4,99*
ab € 59,35*
€ 76,46*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 59,76*
€ 77,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,08*
€ 79,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,76*
€ 71,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.