Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-86411 Herst.-Nr.: QL600RXX1 EAN/GTIN: 4977766798518 |
| |
|
| | |
| Merkmale - Entwickelt für PC- und Mac-Benutzer
- Keine Installation von Software/Treiber erforderlich
- Abmesssungen (BxHxT): 12,8 x 22,1 x 15,3 cm
- Gewicht: 1.12 kg
- Drucktechnik: Thermodirekt
- Etikettenbreiten: 12 mm – 62 mm (DK-Einzeletiketten / DK-Endlosetiketten)
- Maximale Druckbreite: 60.96 mm
- Minimale Druckbreite: 12,7 mm
- Maximale Drucklänge: 3 m (Windows/Mac)
- Druckauflösung: 300 x 300dpi (Standard) / 300 x 600dpi (hochauflösend)
- Druckgeschwindigkeit: Max. 71 mm / Sek. (44 Etiketten / Minute)
- Schnittstelle: USB Version 2.0 Full-Speed (Typ Mini-B)
- Tastenanzahl: 3
- Schneideeinheit: Automatisch (Vollschnitt)
- Druckemulationen: Raster
Lieferumfang - Netzkabel
- USB Kabel
- 1 Starter-Etikettenrolle (Endlosetikett, 62 mm x 8 m)
- Installationsanleitung
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, Thermodirekt-Drucker, Thermodirektdrucker, thermodirektdrucker brother, thermodirekt drucker, thermo bondrucker |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 60,91* | € 78,97* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 61,43* | € 79,20* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 61,48* | € 79,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 61,93* | € 79,66* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 63,09* | € 81,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|