Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Etikettendrucker QL-600G - Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother Etikettendrucker QL-600G - Grau Bild1
Brother Etikettendrucker QL-600G - Grau Bild1
Brother Etikettendrucker QL-600G - Grau
Brother Etikettendrucker QL-600G - Grau
Brother Etikettendrucker QL-600G - Grau
Artikel-Nr.:
     C1114-QL600GXX1
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     QL600GXX1
EAN/GTIN:
     4977766798457
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker

Brother Etikettendrucker QL-600G - Grau

Professioneller Etikettendrucker für Einzel- und Endlosetiketten

Der QL-600G ist das ideale Beschriftungsgerät für gelegentliche Druckaufträge von Adress- und Versandetiketten, Ordneretiketten oder temporären Beschilderungen. Dank der flexiblen Brother DK-Endlosetiketten und der automatischen Schneideeinheit können mit nur einer Etikettenrolle viele verschiedene Formate erstellt werden. Auch DK-Einzeletiketten sind für den QL-600G in einer Vielzahl von Formaten verfügbar. Mit der Etikettengestaltungssoftware P-touch Editor (als kostenloser Download verfügbar) können Sie Text, Bilder, Barcodes, Rahmen und andere Designelemente zu Ihren Etiketten hinzufügen.

Hauptmerkmale

  • Druckt bis zu 62 mm breite Etiketten
  • Keine Installation von Software/Treiber erforderlich
  • Druckt bis zu 44 Etiketten/Minute
  • Maximale Druckbreite 60,96 mm
  • Maximale Drucklänge 3 m
  • Automatische Schneideeinheit

Technische Spezifikationen

  • Allgemeines
    • Artikelnummer: QL600GXX1
    • Farben: QL-600G (grau), untere Abdeckung mit weißer Grundfarbe
    • Drucktechnik: Thermodirekt
    • Druckauflösung: 300 x 300dpi (Standard) / 300 x 600dpi (hochauflösend)
    • Druckgeschwindigkeit: Max. 71 mm / Sek. (44 Etiketten / Minute)
    • Minimale Druckbreite: 12,7 mm
    • Maximale Druckbreite: 60,96 mm
    • Maximale Drucklänge: 3 m (Windows/Mac)
    • Etikettenbreiten: 12 mm – 62 mm (DK-Einzeletiketten / DK-Endlosetiketten)
    • Druckemulationen: Raster
    • Schneideeinheit: Automatisch (Vollschnitt)
    • Tastenanzahl: 3
    • Schnittstelle: USB Version 2.0 Full-Speed (Typ Mini-B)
    • Leistung: 220 – 240 V AC internes Netzteil
    • Abmessungen: 128 (B) x 221 (H) x 153 (T) mm (ohne Verpackung) 182 (B) x 262 (H) x 233 (T) mm (mit Verpackung)
    • Gewicht: 1,12 kg (ohne Verpackung) 2,10 kg (mit Verpackung)
  • Lieferumfang
    • Etikettendrucker
    • 62 mm Endlos-Etikettenrolle (8 Meter lang)
    • USB-Kabel
    • Netzkabel
    • Dokumentation
  • Kompatibilität
    • Computer: Microsoft® Windows Vista®/ Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10
    • Mac: OS X v 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.13 / 10.14
    • Android 4.1 oder höher
    • SDK-Verfügbarkeit b-PAC (für Windows)
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,31*
€ 84,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,09*
€ 84,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
QL600BXX1
ab € 60,63*
Ähnlich
Brother
QL600RXX1
ab € 48,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.