Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne FCS-4051 PTZ IP Network Camera 2MP 802.3at/af PoE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne FCS-4051 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
LevelOne FCS-4051 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
LevelOne FCS-4051 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
LevelOne FCS-4051 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
LevelOne FCS-4051 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
LevelOne FCS-4051 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
LevelOne FCS-4051 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
LevelOne FCS-4051 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
LevelOne FCS-4051 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     808-82142
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     FCS-4051
EAN/GTIN:
     4015867202913
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera

Die LevelOne FCS-4051 ist eine PTZ IP-Überwachungskamera für den Außenbereich, die über eine 2-Megapixel-Auflösung und einen optischen 20X-Zoom verfügt. Außerdem bietet die Kamera eine motorisierte Schwenk- und Neigfunktion, wodurch sie eine Vielzahl von Richtungen fokussieren und einen bestimmten Betrachtungsbereich vergrößern kann.

Darüber hinaus unterstützt die Kamera PoE und ermöglicht damit Strom- und Datenübertragung über ein einziges Cat.5-Kabel, was den Einsatz einfach und effizient gestaltet. Ein IP66-bewertetes wetterfestes Gehäuse ermöglicht sicheren, zuverlässigen Betrieb im Außenbereich und hält Regen, Hitze, Schnee, Staub und Feuchtigkeit stand.


  • Built-in infrared LEDs for night viewing up to 100m
  • Built-in Micro SD/SDHC card slot for local storage
  • Dual power support: 12V DC/PoE (IEEE 802.3at)
  • Video compression: H.265, H.264, MJPEG
  • Weatherproof IP66-rated housing
  • Supports 25X optical zoom
  • Simultaneous Third Streams
  • Free surveillance and CMS (Central Management System) software packages with 64-channel license

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 455,40*
€ 531,54*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 456,56*
€ 531,55*
Frei Haus
ab € 493,92*
€ 572,30*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 527,49*
€ 612,90*
Frei Haus
ab € 563,22*
€ 650,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,55*
€ 632,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,67*
€ 626,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,77*
€ 595,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,67*
€ 580,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,56*
€ 543,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.