Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne FCS-4048 PTZ Outdoor IP Network Camera 2MP IR Leds


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne FCS-4048 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
LevelOne FCS-4048 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
LevelOne FCS-4048 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
LevelOne FCS-4048 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
LevelOne FCS-4048 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
LevelOne FCS-4048 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
LevelOne FCS-4048 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
LevelOne FCS-4048 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
LevelOne FCS-4048 Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     808-82141
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     FCS-4048
EAN/GTIN:
     4015867203873
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera

Die LevelOne FCS-4048 PTZ Outdoor-Kamera bietet eine äußerst zuverlässige,

kosteneffiziente Outdoor-IP-Überwachungslösung in einem flachen Domgehäuse, das IP66 entspricht und den äußeren Betriebsbedingungen wie Regen, Schnee, extremer Hitze, Staub und Feuchtigkeit standhält.

Der FCS-4048 bietet eine Auflösung von 2 Megapixeln und kann mit einem Standard-PoE nach 802.3at ein einzelnes Cat.5-Kabel verwenden, um sowohl Strom als auch Daten zu übertragen, sodass Bereitstellungen einfach und flexibel sind. Die Halterung verhindert böswillige Manipulationen an der Kamera und ist somit eine sichere und intelligente Wahl für alle Außeninstallationen.


  • 2-Megapixel (1920 x 1080) high-definition resolution
  • 60 fps High Frame Rate (HFR) video in 1080p
  • Built-in infrared LEDs for night viewing up to 160m
  • Supports 33X optical zoom
  • Features WDR (Wide Dynamic Range) to enhance visibility under extremely bright or dark environments
  • Built-in Micro SDHC/SDXC card slot for local storage
  • Video compression: H.264, MJPEG
  • Weatherproof IP66-rated housing
  • Vandal-proof IK10-rated housing

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 1.839,90*
€ 2.014,26*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.923,60*
€ 2.106,87*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 2.492,45*
€ 2.695,04*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.695,04*
€ 3.207,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.663,51*
€ 3.169,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.566,68*
€ 3.054,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.516,61*
€ 2.994,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.492,45*
€ 2.966,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.