Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-C Verbindungskabel USB Kabel Typ-C Stecker > Typ C Stecker schwarz 0,25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
S/CONN 13-65005 USB Kabel 0,25 m USB4 Gen 3x2 USB C Schwarz
S/CONN 13-65005 USB Kabel 0,25 m USB4 Gen 3x2 USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     808-80954
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     13-65005
EAN/GTIN:
     4017538134370
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
USB-C Stecker auf USB-C Stecker

Merkmale

  • Kabeltyp: Rundkabel
  • Kabelmantel: TPE
  • Durchmesser Kabel (ca.): 4,8mm
  • Bandbreite bis zu: 40 Gbit/s
  • Anzahl der Schirmungen: 3-fach
  • Schirmung 1: Geflecht (100% dicht)
  • Schirmung 2: Folie kaschiert (100% dicht)
  • Schirmung 3: Geflecht (100% dicht)
  • Kabelaufbau: Koaxial
  • Stecker Gehäuse: TPE
  • Stecker: vergossen mit Metallabschirmung
  • Kontaktoberfläche: Pins vergoldet
  • Adern Material: verzinntes Kupfer
  • Anschlüsse: USB-C Stecker auf USB-C Stecker
  • Unterstützt: DP-Aalternate Mode Displayport 1.4a (bis zu 8K6K5K/60Hz, 4K/120Hz, 2x 4K/60Hz), PD bis zu 100W (20V/5A), SuperSpeed USB 51020Gbps, PCI Express 3.0, Bidirektionale Datenübertragung
  • Kompatibel zu allen USB-C Schnittstellen (u.a): Hi-Speed USB, SuperSpeed USB, Thunderbolt 3

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
46
€ 4,50*
ab € 19,02*
€ 26,55*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,27*
€ 29,64*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 21,77*
€ 30,19*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 28,92*
€ 39,25*
€ 3,50*
ab € 29,17*
€ 39,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.