Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-C Verbindungskabel--USB Kabel Typ-C Stecker auf Typ C Stecker, 4.0 Gen 3x2, schwarz, 0,25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
S/CONN 13-65005 USB Kabel 0,25 m USB4 Gen 3x2 USB C Schwarz
S/CONN 13-65005 USB Kabel 0,25 m USB4 Gen 3x2 USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     4590-13-65005
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     13-65005
EAN/GTIN:
     4017538134370
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
USB-C Verbindungskabel--USB Kabel Typ-C Stecker auf Typ C Stecker, 4.0 Gen 3x2, schwarz, 0,25m

Mit dem USB4 Kabel überträgen Sie alle wichtigen
Übertragungsprotokolle für den Computing und
Multimedia Bereich.

Es unterstützt u.a. :
- PCI Express
- USB4™ 40Gbps
- Thunderbolt™ 3 (partiell)
- Displayport 1.4 bis zu 8K
- SuperSpeed USB bis zu 20 Gbit/s
- PowerDelivery

Verbinden Sie Ihr Notebook mit nur einem Kabel an Ihre Dockingsation
und Sie erhalten Zugang zu allen wichtigen Schnittstellen.
Für Geräte mit höherem Energiebedarf können sie auch gleichzeitig Ihr Notebook /
Ultrabook mit bis zu 100 Watt laden (abhängig von der verwendeten Hardware).

Info: nicht alle Geräte mit USB-C® Schnittstelle unterstützen die
100 Watt Schnelladefähigkeit (PD 3.0), die Übertragung von Videosignalen
(DP-Alternatemode) oder die Datenübertragung von 40 Gbit/s
(USB4™ 40Gbps / Thunderbolt™ 3), informieren Sie sich hierzu bitte bei
Ihrem Gerätehersteller.

· Anschlüsse: USB-C Stecker auf USB-C Stecker
· Unterstützt: DP-Aalternate Mode Displayport 1.4a
(bis zu 8K|6K|5K/60Hz, 4K/120Hz, 2x 4K/60Hz),
PD bis zu 100W (20V/5A), SuperSpeed USB 5|10|20Gbps,
PCI Express 3.0, Bidirektionale Datenübertragung
· Bandbreite bis zu: 40 Gbit/s
· Kompatibel zu allen USB-C Schnittstellen (u.a):
Hi-Speed USB, SuperSpeed USB, Thunderbolt™ 3
· Anzahl der Schirmungen: 3-fach
· Schirmung 1: Geflecht (100% dicht)
· Schirmung 2: Folie kaschiert (100% dicht)
· Schirmung 3: Geflecht (100% dicht)
· Adern Material: verzinntes Kupfer
· Kabelaufbau: Koaxial
· Stecker: vergossen mit Metallabschirmung
· Kontaktoberfläche: Pins vergoldet
· Stecker Gehäuse: TPE
· Kabeltyp: Rundkabel
· Kabelmantel: TPE
· Durchmesser Kabel (ca.): 4,8mm
· Farbe: schwarz
· Länge: 0,25m
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
0.25m
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel 30cm usb c usb c, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel schwarz, USB Kabel USB Typ C Stecker auf USB Typ C Stecker, 4.0 Gen 3x2, C-C, USB Type-C, Ladekabel, MacBook, USB-C Verbindungskabel, USB-Datenkabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
46
€ 4,50*
ab € 19,06*
€ 26,43*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,41*
€ 29,50*
€ 4,99*
ab € 21,89*
€ 30,14*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 23,32*
€ 31,92*
€ 3,50*
ab € 25,63*
€ 34,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.