Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks PRO Serie II USB 3.1 C Kabel Gen2 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks BS20-70025 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C Schwarz
shiverpeaks BS20-70025 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C Schwarz
shiverpeaks BS20-70025 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     808-80895
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     BS20-70025
EAN/GTIN:
     4017538088369
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb kabel c stecker auf c stecker 1...

Die shiverpeaks PRO Serie II zeichnet sich durch ihr elegantes Design und ihrer hochwertigen Komponenten aus.
Das USB 3.1 Gen 2 Typ C Kabel ist sehr vielfälltig in seiner Funktion. Sie laden mit bis zu 100 Watt ihr Ultrabook, Smartphone oder Tablet (abhängig von Gerät und USB Netzteil) übertragen Daten mit bis zu 10 Gbit/s oder Sie nutzen den DP-Alternatemode Ihres Gerätes und stellen eine Verbindung zum Monitor, TV oder Video-Projektor her. Möglich macht das der eingebaute E-Marker (elektronischer Chip).

Merkmale

  • USB Version: 3.1 Gen 2
  • Anschlüsse: USB C Stecker auf USB C Stecker
  • Kabelaufbau: AWG 24
  • Adern Material: Kupfer
  • Stecker: vergossen
  • Stecker Material: CuZnNi, vergoldet
  • Kontaktoberfläche: vergoldet
  • Stecker Gehäuse: Metall
  • Kabeltyp: Rundkabel
  • Kabelmantel: PVC
  • Material Außenmantel: Textilgewebe
  • Durchmesser Kabel: ca. 6mm
  • Anzahl der Schirmungen: 2-fach
  • Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (5 Paare)
  • Schirmung 2: ALU Folie kaschiert (100% dicht)
  • Bandbreite bis zu: 10 Gbit/s
  • Unterstützt: DP-Alternate Mode (bis zu 4K60Hz), PD (bis zu 100W)

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 5,47*
€ 8,80*
2 Tage
574
€ 4,50*
ab € 6,26*
€ 9,00*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 8,64*
€ 12,36*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 14,28*
€ 20,10*
€ 3,50*
ab € 20,55*
€ 28,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.