Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks PRO Serie II USB 3.1 Kabel, C-Stecker- C-Stecker 1,0 m, vergoldete Kontakte, geflochtener Textilmantel, - 1 Stück (BS20-70025)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6168475
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS20-70025
EAN/GTIN:
     4017538088369
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb kabel c stecker auf c stecker 1...

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  1 m
USB-Version  3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anschluss 1  USB C
Anschluss 2  USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Anschluss1 Formfaktor  Gerade
Anschluss2 Formfaktor  Gerade
Produktfarbe  Schwarz
AWG Kabelgröße  24
Beschichtung Steckerkontakte  Gold
Kabelmantelmaterial  Polyvinylchlorid (PVC)
  
Gewicht und Abmessungen  
Kabeldurchmesser  6 mm
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Kabellänge:
1 m
USB-Version:
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anschluss 1:
USB C
Anschluss 2:
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Produktfarbe:
Schwarz
AWG Kabelgröße:
24
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabeldurchmesser:
6 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1m, shiverpeaks, 70025, bs2070025, serie, cstecker, bs20, kabel, vergoldete, kontakte, geflochtener, textilmantel, stück, gen2, shiverpeaks!!!, stck, stecker, ladeanschlusskabel, lade, anschlusskabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 5,49*
€ 8,90*
2 Tage
113
€ 4,50*
ab € 6,28*
€ 9,09*
€ 4,99*
ab € 8,67*
€ 12,45*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 14,19*
€ 20,21*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 17,34*
€ 24,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.