Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks PRO Serie II RCA-Audio-/Videokabel 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
S-Conn BS20-40025 Audio-Kabel 1 m RCA Schwarz
S-Conn BS20-40025 Audio-Kabel 1 m RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     808-80870
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     BS20-40025
EAN/GTIN:
     4017538088086
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel

Die shiverpeaks PRO Serie II zeichnet sich durch ihr elegantes Design und ihre hochwertigen Komponenten aus.
Mit dem RAC-Audio-/ Videokabel übertragen Sie Audio- oder Video-Signale, unter anderem S/PDIF, Composite Video oder Component Video.

Merkmale

  • Kabelaufbau: 0,5mm OFC
  • Adern Material: Kupfer
  • Stecker: vergossen
  • Stecker Material: CuZnNi, vergoldet
  • Kontaktoberfläche: vergoldet
  • Stecker Gehäuse: Metall eloxiert
  • Kabeltyp: Rundkabel
  • Kabelmantel: PVC
  • Material Außenmantel: Textilgewebe
  • Durchmesser Kabel: ca. 5,8mm
  • Knickschutz
  • Anzahl der Schirmungen: 2-fach
  • Schirmung 1: ALU Folie
  • Schirmung 2: Geflecht
  • Anschlüsse: Cinch Stecker auf Cinch Stecker

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
660
€ 4,50*
ab € 2,98*
€ 4,58*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 3,96*
€ 6,07*
€ 3,50*
ab € 14,79*
€ 21,03*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.