Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks PRO Serie II RCA-Audio-/Videokabel, Cinch Stecker auf Cinch Stecker, 1,0m (BS20-40025)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
S-Conn BS20-40025 Audio-Kabel 1 m RCA Schwarz
S-Conn BS20-40025 Audio-Kabel 1 m RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-7216982
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS20-40025
EAN/GTIN:
     4017538088086
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel

Produkttext

Die shiverpeaks PRO Serie II zeichnet sich durch ihr elegantes Design und ihre hochwertigen Komponenten aus. Die Stecker sind vergoldet und das Steckergehäuse besteht aus einem robusten eloxiertem Metall. Der geflochtene schwarze Textilmantel ist sehr flexibel und wertet das ganze Kabel nochmals auf. Mit dem RAC-Audio-/ Videokabel übertragen Sie Audio- oder Video-Signale, unter anderem S/PDIF, Composite Video oder Component Video.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  1 m
Anschluss 1  RCA
Anschluss 2  RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Produktfarbe  Schwarz
Anschluss1 Formfaktor  Gerade
Anschluss2 Formfaktor  Gerade
Beschichtung Steckerkontakte  Gold
Jackenmaterial  Polyvinylchlorid (PVC)
  
Verpackungsdaten  
Kabeldurchmesser  5,8 mm
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
1 m
Anschluss 1:
RCA
Anschluss 2:
RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabeldurchmesser:
5,8 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, Cinch Steckverbinder, cinchkabel 1m, chinch kabel, shiverpeaks, cinch, stecker, 40025, bs2040025, serie, rcaaudiovideokabel, bs20, rcaaudio/videokabel, audio, videokabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
655
€ 4,50*
ab € 2,97*
€ 4,56*
€ 4,99*
ab € 3,96*
€ 6,06*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,75*
€ 21,05*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.