Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn BS20-40025 Audio-Kabel 1 m RCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Conn BS20-40025 Audio-Kabel 1 m RCA Schwarz
S-Conn BS20-40025 Audio-Kabel 1 m RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87471253
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     BS20-40025
EAN/GTIN:
     4017538088086
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Mit dem RAC-Audio-/ Videokabel übertragen Sie Audio- oder Video-Signale, unter anderem S/PDIF, Composite Video oder Component Video.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
5.8 mm
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
RCA
Anschluss 2
RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.