Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Kabel 3.0 Typ 3.1 C-Stecker > Typ 3.0 A-Stecker Rev. 3.0 schwarz 1,8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
S-Conn 77141-1.8 USB Kabel 1,8 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C USB A Schwarz
S-Conn 77141-1.8 USB Kabel 1,8 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     808-80648
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     77141-1.8
EAN/GTIN:
     4017538064998
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel 1.8 m schwarz

Merkmale

  • Anschlüsse: USB 3.1 C-Stecker, USB 3.0 A Stecker
  • Übertragungsrate: 50000 Mbit/s
  • USB Standard: USB 3.0
  • Adern Material: Tinned Copper
  • Stecker Material: Eisen
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Aufbau: Power AWG24 Data AWG28
  • USB Typ C reversibler Stecker
  • Mit 56 Kilo Ohm Widerstand

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
978
€ 4,50*
ab € 3,61*
€ 5,52*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 4,07*
€ 6,21*
€ 8,50*
ab € 3,68*
€ 9,51*
5 Tage
2
€ 1,00*
ab € 10,52*
€ 15,04*
€ 3,50*
ab € 15,78*
€ 22,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.