Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Kabel 3.0, Typ 3.1 C-Stecker auf Typ 3.0 A-Stecker, Rev. 3.0, schwarz, 1,8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB Kabel 3.0, Typ 3.1 C-Stecker auf Typ 3.0 A-Stecker, Rev. 3.0, schwarz, 1,8m
USB Kabel 3.0, Typ 3.1 C-Stecker auf Typ 3.0 A-Stecker, Rev. 3.0, schwarz, 1,8m
Artikel-Nr.:
     4590-77141-1.8
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     77141-1.8
EAN/GTIN:
     4017538064998
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel 1.8 m schwarz
USB Kabel 3.0, Typ 3.1 C-Stecker auf Typ 3.0 A-Stecker, Rev. 3.0, schwarz, 1,8m

Mit diesem Standard USB-Kabel verbinden Sie zum Beispiel
eine externe Festplatte an Ihrem PC, MAC oder Ultrabook.

SuperSpeed USB (USB 3.0, USB 3.1 Gen 1, USB 3.2 Gen 1)
stellt hierzu eine Bandbreite von bis zu 5 Gbit/s zur Verfügung.

Sie können mit diesem USB Adapterkabel auch Ihr mobiles
Endgerät laden.

Ihr Smartphone, Tablet, Handheld Konsole benötigt lediglich
eine freie USB-C Buchse.

· Anschlüsse: USB-A Stecker auf USB-C Stecker
· Unterstützt: schnelles Laden
· mit 56 Kilo Ohm Widerstand
· Bandbreite bis zu: 5 Gbit/s
· USB Version: USB 3.0 (SuperSpeed USB)
· Kompatibel zu allen USB-A Schnittstellen (u.a):
Hi-Speed USB, SuperSpeed USB, SuperSpeed USB 10Gbps
· Haube: vergossen
· Schirmung: Folie
· Adern Material: verzinntes Kupfer
· Stecker Material: Eisen
· Kontaktoberfläche: vernickelt
· Farbe: schwarz
· Länge: 1,8m
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
1.8m
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1,8m, 3.1 C-Stecker - 3.0 A-Stecker, A-C, USB Type-C, Ladekabel USB Typ C, USB-C Verbindungskabel, USB-Datenkabel, Schellladekabel, USB-C Kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
882
€ 4,50*
ab € 3,61*
€ 5,49*
€ 4,99*
ab € 4,08*
€ 6,19*
€ 8,50*
ab € 3,68*
€ 9,57*
5 Tage
2
€ 1,00*
ab € 10,58*
€ 15,14*
€ 3,50*
ab € 15,73*
€ 22,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.