Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-68460 Herst.-Nr.: DS-55204 EAN/GTIN: 4016032436270 |
| |
|
| | |
| Verlängert die maximale Länge für HDMI Kabel auf bis zu 60 m wobei nur ein einfaches Netzwerkkabel zwischen einer Sende- und einer Empfangseinheit genutzt wird. Merkmale - Kompakte Größe, einfache Handhabung sowie Installation
- Abmessungen (1x Einheit) (LxBxH): 7,7 x 5,6 x 2,7 cm
- Hochwertiges Aluminium-Gehäuse
- Farbtiefe: 12 bit
- Auflösungen: 4K2K (60Hz), 4K2K (30Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
- Unterstützt Ultra HD (60Hz), 4096 x 2160p Auflösung
- Integrierte IR-Schnittstelle - Einfache Steuerung der Eingangsquelle mit einer Fernbedienung
- Bietet einfache und schnelle Verteilung für HDMI Video-Signale - Platzieren Sie Ihre Bildschirme, wo immer Sie möchten
- Max. Übertragungsrate: 18 Gbps
- LED Statusanzeige
Verlängert 4K2K/60Hz Video-Inhalte auf bis zu 30m - Verlängert 4K2K/30Hz Video-Inhalte auf bis zu 60m
- Unterstützt CAT 6, CAT 6a und CAT 7 Netzwerkkabel - nach IEEE-568B Standard
- Unterstützt HDCP 2.2
- Unterstützt unkomprimierte Audiosignale wie LPCM
- Unterstützt komprimierte Audiosignale wie DTS Digital, Dolby Digital (einschließlich DTS-HD und Dolby True HD)
Lieferumfang - 1x 4K HDMI Extender Sendeeinheit
- 1x 4K HDMI Extender Empfängereinheit
- 1x IR Sendeeinheit
- 1x IR Empfängereinheit
- 2x Netzteil: DC 5V/1A
- 1x Bedienungsanleitung
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 72,37* | € 86,73* | | | | | 15 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 72,14* | € 86,74* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 74,11* | € 89,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 75,14* | € 90,29* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 83,39* | € 99,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|