Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-66987 Herst.-Nr.: DB-340100-020-S EAN/GTIN: 4016032292142 |
| |
|
| | |
| Merkmale - Länge: 2 m
- Anschluss 1: DP, Stecker
- Anschluss 2: DP, Stecker
- Adern Material: CU
- Arretierung: Schnappbefestigung
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- DisplayPort standard: DisplayPort 1.2
- Unterstützt Videoformat: 4K/2K@24 Hz, 4K/2K @30 or 4K/2K 60Hz; 3DUnterstütz Audioformat:DVD-Audio, SACD, Dolby Digital Plus, TrueHD und dts-HD
- Unterstütze Video Auflösung: 4096 x 2160p; 1920 x 1080p
- Haube: vergossen
- AWG: 28
- Schirmung: Doppelt geschirmt
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 4,02* | € 5,44* | | | | | 1 Tag | | | | | € 13,00* | ab € 4,04* | € 5,45* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 4,12* | € 5,58* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 4,11* | € 5,59* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 4,62* | € 6,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|