Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Kabel High Speed HDMI mit Ethernet - HDMI-A ST > HDMI-A ST 3D 4K 3,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 85138 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Weiß
DeLOCK 85138 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Weiß
Artikel-Nr.:
     808-66567
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85138
EAN/GTIN:
     4043619851386
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 3 meter
hdmi kabel sonstige

Dieses Kabel ermöglicht die Verbindung zwischen einer Kamera oder einem Tablet mit Micro HDMI Schnittstelle und einem Monitor oder Fernseher mit HDMI-A Buchse. Das dreifach geschirmte Kabel vereint schnelle Datenübertragung sowie Audio- / Video- und Ethernetverbindung in einem. Durch die Unterstützung einer maximale Bandbreite von 18 Gb/s können Inhalte in 4K Auflösung (maximale Bildrate 60 Hz), 3D Inhalte in 4K Auflösung (maximale Bildrate 30 Hz) sowie Inhalte im 21:9 Kino Bildformat wiedergegeben werden.

Merkmale

  • Kabellänge: ca. 3,0 m
  • Kabeldurchmesser: ca. 3,2 mm
  • Anschlüsse: 1 x High Speed HDMI-A 19 Pin Stecker >, 1 x High Speed HDMI-A 19 Pin Stecker
  • High Speed HDMI mit Ethernet (HEC) Spezifikation
  • Kabelleitung: verdrillt
  • Kupferleitung
  • Kontakte mit Goldauflage
  • Dreifach geschirmtes Kabel
  • Metallgehäuse
  • Übertragung von Audio- und Videosignalen
  • Datentransferrate bis zu 18 Gb/s
  • Unterstützt das 21:9 Kino Bildformat
  • 3D Unterstützung: bis zu 1920 x 1080 @ 60 Hz; 3840 x 2160 @ 30 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
  • Unterstützt Dolby® TrueHD und DTS-HD Master Audio™
  • Nutzt neue erweiterte Farbräume zur Präsentation von Digitalfotos

Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a delock
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 808
€ 4,99*
ab € 20,58*
€ 28,18*
€ 6,70*
ab € 21,25*
€ 29,09*
5 Tage
12
€ 9,90*
ab € 22,44*
€ 30,61*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 24,35*
€ 33,16*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 25,21*
€ 34,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.