Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-65334 Herst.-Nr.: A-19-STRIP42-1 EAN/GTIN: 4016032221203 |
| |
|
| | |
| Merkmale - Aluminiumprofil
- Schuko Abgriffe um 35° gedreht
- Erdung am Aluminiumprofil
- Geeignet für zwei Stromkreise
- Zuleitung H05VV-F 35 1,5 mm²
- TÜV approbiert
- Vertikale Installation
- Integrierter Überspannungsschutz 16A, 220/250V AC
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Überspannungssteckdosenleiste, 19 zoll steckdosenleiste digitus, 19 zoll steckdosenleiste, schuko-steckdose schwarz |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 137,92* | € 162,29* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 139,05* | € 164,55* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 139,98* | € 165,78* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,86* | € 165,79* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 156,93* | € 183,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|