Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-65314 Herst.-Nr.: 650700 EAN/GTIN: 4015867197882 |
| |
|
| | |
| Merkmale - Material: Aluminium
- Einstellbare Höhe: 13 - 22 cm
- Einstellbare Tiefe: 13 - 32 cm
- Drehen: 360°
- Neigung: -15° bis 15°
- Max. Ladegewicht: 10 kg
- Integrierte Kabelaufbewahrung
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 14,11* | € 20,09* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 15,59* | € 21,91* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 17,27* | € 24,27* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 19,73* | € 27,46* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 24,67* | € 33,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|