Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 650700 Projektorhalterung Zimmerdecke Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 650700 Projektorhalterung Zimmerdecke Edelstahl
Equip 650700 Projektorhalterung Zimmerdecke Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C2822-650700
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650700
EAN/GTIN:
     4015867197882
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
equip projektor deckenhalterung
beamer deckenhalterung
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
83024190
Schrauben enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Breite:
255 mm
Höhe:
205 mm
Tiefe:
288 mm
Gewicht:
1300 g
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
305 mm
Verpackungshöhe:
70 mm
Paketgewicht:
1340 g
Befestigungstyp:
Zimmerdecke
Höchstgewichtskapazität:
10 kg
Produktfarbe:
Edelstahl
Gehäusematerial:
Aluminium
Teleskopisch:
Ja
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Höhenanpassungsrate:
130 - 220 mm
Drehungswinkel:
360 °
Neigungswinkelbereich:
-15 - 15 °
Anpassbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.