Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

equip Deckenhalterung für Projektor Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
equip Deckenhalterung für Projektor Aluminium
equip Deckenhalterung für Projektor Aluminium
Artikel-Nr.:
     7405B-991422795
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650700
EAN/GTIN:
     4015867197882
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
equip projektor deckenhalterung
beamer deckenhalterung

equip Deckenhalterung für Projektor Aluminium

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: equip - Klammer Produkttyp: Klammer - Deckenmontage Einstellbare Tiefe: 13-32 cm Einstellbare Höhe: 13-22 cm Neigung: -15 ° bis 15 ° Rotation: 360° Anpassungen: Höhe Empfohlene Verwendung: Projektor Max. Ladegewicht: 10 kg Material: Aluminium

equip Deckenhalterung für Projektor Aluminium

Produktbeschreibung:

Höhenverstellbar 130–220mm, integriertes Kabelmanagement,
Neigungswinkel +– 15°, Drehung: 360°, Tragfähigkeit 10kg.

Technische Details:

Gewicht & Abmessungen
Paketgewicht
1,34 kg
Gewicht
1,3 kg
Höhe
205 mm
Breite
255 mm
Verpackungstiefe
305 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Verpackungsbreite
200 mm
Tiefe
288 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Leistung
Höhenanpassungsrate
130 – 220 mm
Höchstgewichtskapazität
10 kg
Produktfarbe
Edelstahl
Neigungswinkelbereich
–15 – 15 °
Drehungswinkel
360 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Teleskopisch
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Anpassbar
Ja
Befestigungstyp
Zimmerdecke

Weitere Suchbegriffe: Befestigungskits / Halterungen, Monitore, Bürotechnik
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 14,11*
€ 19,86*
10 Tage
21
€ 5,00*
ab € 15,54*
€ 21,74*
€ 4,99*
ab € 17,30*
€ 24,07*
Lager 7405
21
€ 1,00*
ab € 19,70*
€ 27,25*
€ 3,50*
ab € 23,65*
€ 32,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.