Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-64980 Herst.-Nr.: PM5T-GR EAN/GTIN: 0731304313694 |
| |
|
| | |
| Merkmale - Abmessungen (HxBxT): 5,6 x 3,7 x 7,3 cm
- Kabellänge: ca. 1,83 m
- Gewicht: 620 g
- Nominelle Eingangsspannung: 230V
- Maximaler Eingangsstrom: 10.0A
- Anzeige für Probleme bei der Verkabelung
- Blitz- und Überspannungsschutz
- Schutzanzeige: SurgeArrest warnt Sie, wenn sein Schaltkreis durch einen schweren Einschlag oder einen Spannungsstoß in der Stromleitung beschädigt wurde und keinen 100%igen Schutz mehr bieten kann.
- Rücksetzbarer Unterbrecher: Einfaches Wiederherstellen nach Überladung; es muss keine Sicherung ersetzt werden.
- Rauschfilter
- Katastrophenschutz
- Schutz für Datenleitungen
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE Anbaudose, CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Überspannungssteckdosen Adapter, Überspannungssteckdosenleiste, apc 19 zoll steckdosenleiste, 19 zoll steckdosenleiste, mehrfachsteckdose weiß |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 18,68* | € 25,02* | | | | | 27 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 19,73* | € 26,35* | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 21,15* | € 28,21* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 24,47* | € 32,18* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 26,42* | € 34,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|