Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Essential SurgeArrest 6 outlets 230V Germany


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Essential SurgeArrest 6 outlets 230V Germany Bild 1
APC Essential SurgeArrest 6 outlets 230V Germany Bild 1
APC Essential SurgeArrest 6 outlets 230V Germany Bild 2
APC Essential SurgeArrest 6 outlets 230V Germany Bild 3
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-PM6-GR
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     PM6-GR
EAN/GTIN:
     731304313717
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

APC Essential SurgeArrest 6 outlets 230V Germany

Überspannungsschutz-Steckdosenleiste mit 6 Schuko-Ausgängen, 2m Zuleitungskabel; 50.000 Euro Geräte-Schutz-Versicherung

Technische Daten

  • Ausgang
    • Anzahl der Ausgangs-Steckdosen: 6
    • Steckerbuchsenart: CEE 7 Schuko
  • Eingang
    • Nominelle Eingangsspannung: 230V
    • Eingangsleistung: 2300 Watt
    • Eingangsfrequenz: 50 Hz
    • Eingangsanschlußart: Schuko CEE 7/7P
    • Kabellänge: 2 Meter
    • Maximaler Eingangsstrom: 10A
    • Kapazität des Input-Leistungsschalters: 10 A
  • Überspannungsschutz und Filterung
    • Surge energy rating: 1836 Joule
    • EMI/RFI-Geräuschunterdrückung (100 kHz bis 10 kHz): 40 dB
    • Spitzenstrom (Common Mode): 48 kA
    • Antwortzeit (ns) NM: 1 ns
  • Abmessungen
    • Nettogewicht: 0.69 KG
    • Maximale Höhe: 61.00 mm
    • Maximale Breite: 271.00 mm
    • Maximale Tiefe: 110.00 mm
    • Versandgewicht: 0.83 KG
    • Versandhöhe: 65.00 mm
    • Versandbreite: 310.00 mm
    • Versandtiefe: 165.00 mm
    • Verpackungseinheit: 12.00
    • Abmessungen der Verpackungseinheit: 356 x 330 x 416 mm
    • Gewicht der Verpackungseinheit: 9.96 KG
    • Farbe: Weiß
  • Umgebung
    • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95% no%
    • Operating Elevation: 0-15000 Meter
    • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
    • Storage Elevation: 0-15000 Meter
  • Conformance
    • Begutachtung: CE
    • Standardgarantie: Lebenslang (gilt nur für Länder innerhalb der Europäischen Union)
  • Sustainable Offer Status
    • RoHS: Konform
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
PM5-GR
ab € 15,14*
Ähnlich
APC
PM5U-GR
ab € 32,18*
Ähnlich
APC
PM5T-GR
ab € 18,72*
Ähnlich
APC
PM6U-GR
ab € 33,71*
Ähnlich
APC
PM8-GR
ab € 39,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.