Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne KVM-0290 KVM Switch 2 Ports HDMI USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne 2-Port-Kabel-KVM-Switch, HDMI, USB
LevelOne 2-Port-Kabel-KVM-Switch, HDMI, USB
LevelOne 2-Port-Kabel-KVM-Switch, HDMI, USB
Artikel-Nr.:
     808-63196
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     KVM-0290
EAN/GTIN:
     4015867188835
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter

Unterstützt Videoauflösungen bis zu 1080P Steuerung und Verwaltung von 2 Rechnern über nur eine USB-Tastatur, Maus und einen Monitor Bietet Auto-Scan und Audio-Unterstützung Unterstützt HDCP, High-bandwidth Digital Content Protection Einfaches Umschalten zwischen Rechnern über Funktionstasten Stromversorgung über USB-Verbindung Einfache Plug-and-Play-Installation 1 x kabelgebundene QuickSwitch-Taste zum sofortigen Umschalten.


Merkmale

  • Abmessungen: 65 x 85 x 25 mm
  • Gewicht: 330 g
  • Einfache Plug-and-Play-Installation
  • Unterstützt hohe Videoqualität – DDC2B und 1920 x 1200 Pixel
  • Bietet Auto-Scan
  • Steuerung und Verwaltung von 2 Rechnern über nur eine USB-Tastatur, Maus und einen Monitor
  • Einfaches Umschalten zwischen Rechnern über Funktionstasten
  • 2-Port-USB-HDMI-KVM-Switch für Privat- und Büroanwender
  • Unterstützt HDCP, High-bandwidth Digital Content Protection
  • Stromversorgung über USB-Verbindung


Lieferumfang

  • KVM-0290
  • KVM-Kabel
  • Bedienungsanleitung

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 72,94*
€ 94,57*
€ 6,78*
ab € 77,73*
€ 100,81*
€ 3,50*
ab € 83,55*
€ 107,69*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 83,55*
€ 108,07*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 94,51*
€ 120,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,55*
€ 143,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,87*
€ 141,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,96*
€ 124,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,07*
€ 123,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,51*
€ 112,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.