Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Kabel USB Power > DC 5,5x 2,1mm ST 1,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK Cable USB Power Schwarz 1 m USB A
DeLOCK Cable USB Power Schwarz 1 m USB A
Artikel-Nr.:
     808-62031
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82197
EAN/GTIN:
     4043619821976
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Hohlstecker
delock usb kabel 1 m

Mit diesem USB Kabel kann ein externes Gerät wie Hubs, Konverter, Lautsprecher etc. mit einer Spannung von 5V versorgt werden.

Merkmale

  • Kabellänge: ca. 1 m
  • Anschlüsse: USB-A Stecker, DC 5,5 x 2,1 mm Stecker
  • Spannung: 5 V
  • Systemvorraussetzungen: PC oder Notebook mit einem freien USB Port

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 808
€ 4,99*
ab € 2,35*
€ 3,53*
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 2,36*
€ 3,55*
€ 6,78*
ab € 2,41*
€ 3,60*
5 Tage
526
€ 9,90*
ab € 2,79*
€ 4,16*
€ 6,70*
ab € 2,81*
€ 4,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82240
ab € 1,86*
Zubehör
Delock
82531
ab € 4,35*
Zubehör
Delock
82532
ab € 4,21*
Zubehör
Delock
82533
ab € 5,80*
Zubehör
Delock
65306
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.