Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Cable USB Power Schwarz 1 m USB A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Cable USB Power Schwarz 1 m USB A
DeLOCK Cable USB Power Schwarz 1 m USB A
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3407400
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82197
EAN/GTIN:
     4043619821976
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Hohlstecker
USB Verlängerung
Mit diesem USB Kabel von Delock können Sie Ihre externen Geräte wie Hubs, Konverter, Lautsprecher etc. mit einer Spannung von 5V versorgen.
- Anschlüsse:
- USB-A Stecker
- Hohlstecker 5,4mm außen, 2,0mm innen
- Spannung: 5V
- Kabellänge: 1m
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
USB A
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82240
€ 2,87*
Zubehör
Delock
82531
€ 6,53*
Zubehör
Delock
82532
€ 6,42*
Zubehör
Delock
82533
€ 6,06*
Zubehör
Delock
65306
€ 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.