Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK SuperSpeed USB 5Gbps Card Reader für CFast Speicherkarten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 91686 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
DeLOCK 91686 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     808-62029
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     91686
EAN/GTIN:
     4043619916863
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser

Merkmale

  • Aluminium Gehäuse
  • Abmessungen (LxBxH): 82 x 60 x 12 mm
  • Datentransferrate bis zu 5 Gb/s
  • Hot Swap, Plug & Play
  • Abwärtskompatibel zu CFast 1.0
  • Unterstützt CFast Typ I/II Speicherkarten
  • Anschlüsse: 1 x micro USB 3.0, 1 x CFast 2.0 Card Slot
  • Systemvorraussetzungen: Windows XP/Vista/7/8, Mac 10.7, 10.8, PC oder Notebook mit einem freien USB 3.0 Port

Lieferumfang

  • Card Reader USB 3.0 zu CFast
  • USB 3.0-micro zu USB 3.0-A Kabel
  • Bedienungsanleitung

Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
€ 2,90*
ab € 32,52*
€ 42,53*
€ 6,78*
ab € 32,58*
€ 42,55*
€ 4,70*
ab € 33,73*
€ 44,14*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 35,11*
€ 45,77*
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 34,94*
€ 45,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
91714
ab € 16,60*
Zubehör
Delock
91721
ab € 33,01*
Zubehör
Delock
91704
ab € 28,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.