Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Kabel High Speed HDMI mit Ethernet - HDMI A ST > HDMI A ST 10,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 82709 HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
DeLOCK 82709 HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     808-62028
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82709
EAN/GTIN:
     4043619827091
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort
HDMI Kabel auf DisplayPort
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A

Merkmale

  • Kabellänge: 10 m
  • Kabeldurchmesser: ca. 9,5 mm
  • Kabelleitung: verdrillt
  • Anschlüsse: High Speed HDMI-A 19 Pin Stecker >, High Speed HDMI-A 19 Pin Stecker
  • Übertragung von Audio- und Videosignal
  • Bis 120 Hz Bildwiederholrate
  • Datentransferrate bis zu 10,2 Gb/s
  • Kupferleitung
  • Kontakte mit Goldauflage
  • Drahtquerschnitt: 24 AWG
  • Unterstützt Dolby® TrueHD und DTS-HD Master Audio™
  • High Speed HDMI with Ethernet (HEC) Spezifikation
  • Beinhaltet den neuen Audiorückkanal (ARC)
  • 3D Unterstützung bis 1080p in zwei Videoströmen mit je 60 Bilder pro Sekunde
  • Unterstützt eine Auflösung bis zu 4096 x 2160 Pixel (4K)
  • Nutzt neue erweiterte Farbräume zur Präsentation von Digitalfotos
  • Beinhaltet den neuen Audiorückkanal (ARC)
  • Systemvorraussetzungen: Eine freie HDMI Schnittstelle

Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf displayport
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 18,89*
€ 25,75*
€ 6,78*
ab € 19,43*
€ 26,33*
€ 6,70*
ab € 19,54*
€ 26,56*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 19,56*
€ 26,69*
5 Tage
66
€ 9,90*
ab € 22,31*
€ 30,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82710
ab € 23,54*
Zubehör
Delock
84713
ab € 5,97*
Zubehör
Delock
84714
ab € 6,97*
Zubehör
Delock
86326
ab € 7,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.