Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne FCS-4044 PTZ Dome Netzwerk Kamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelOne PTZ Dome Network Camera, 5-Megapixel, PoE 802.3af, Outdoor, Day & Night, 10x, WDR
LevelOne PTZ Dome Network Camera, 5-Megapixel, PoE 802.3af, Outdoor, Day & Night, 10x, WDR
LevelOne PTZ Dome Network Camera, 5-Megapixel, PoE 802.3af, Outdoor, Day & Night, 10x, WDR
LevelOne PTZ Dome Network Camera, 5-Megapixel, PoE 802.3af, Outdoor, Day & Night, 10x, WDR
Artikel-Nr.:
     808-57761
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     FCS-4044
EAN/GTIN:
     4015867190050
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera

Merkmale

  • Abmessungen: 153 x 116 x 153 mm
  • Gewicht: 1263 g
  • 5-Megapixel (2592 x 1944) HD-Auflösung
  • Integrierter Micro-SDHC/SDXC-Karteneinschub zur lokalen Speicherung von Audio-/Videodaten
  • Unterstützt 350-Grad-Schwenken, 180-Grad-Neigen und 10 fachen optischen Zoom
  • Bietet WDR (Wide Dynamic Range) zur Verbesserung der Sichtverhältnisse bei extreme dunkler oder heller Umgebung
  • Vandalismusgeprüftes und Wetterfest, IP66-geprüft mit großem Betriebstemperaturbereich (-20°C bis 50°C) für raue Umgebungsbedingungen
  • Entfernbarer IR-Sperrfilter für Tag- und Nachtbeobachtungen
  • Komprimierung: H.264/MJPEG
  • Stromversorgung durch 12VDC Netzteil oder PoE (IEEE 802.3af)


Lieferumfang

  • FCS-4044
  • Schraubenset
  • Montageset
  • Bedienungsanleitung

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 577,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,85*
€ 798,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 659,22*
€ 784,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,32*
€ 741,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,47*
€ 712,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,90*
€ 687,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.