Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN+SÖHNE Überspannungsableiter DEHNpatch DPA M CLE RJ45B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     808-57724
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013364118935
Suchbegriffe:
Datenleitungsschutzgerät
TK Datenleitungsschutzgerät
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter

Merkmale

  • Universeller Ableiter für Industrial Ethernet, Power over Ethernet (PoE+ nach IEEE 802.3at bis 57 V) und ähnliche Anwendungen in strukturierten Verkabelungen nach Klasse E bis 250 MHz.
  • Voll geschirmte Ausführung mit Buchsen für die Hutschienenmontage (bis 1 Gbit Ethernet).
  • Schutz aller Adernpaare durch leistungsfähige Gasentladungsableiter und je einer abgestimmten Filtermatrix pro Adernpaar.
  • Schutzart IP10
  • Gewicht: 123 g
  • Erdung über 35 mm Hutschiene nach EN 60715
  • Anschluss Eingang / Ausgang: RJ45-Buchse / RJ45-Buchse

Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
€ 6,90*
ab € 93,00*
€ 93,00*
€ 4,00*
ab € 79,43*
€ 97,64*
1 Tag
114
€ 5,90*
ab € 81,97*
€ 98,39*
1 Tag
4
€ 4,99*
ab € 81,93*
€ 98,59*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 97,66*
€ 115,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,99*
€ 138,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,34*
€ 137,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,78*
€ 129,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,00*
€ 127,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,66*
€ 116,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
540200
ab € 11,15*
Zubehör
Dehn
910710
ab € 104,14*
Zubehör
Dehn
200039
ab € 2,96*
Zubehör
Dehn
929200
ab € 3,39*
Zubehör
Dehn
929199
ab € 23,40*
Zubehör
Dehn
929309
ab € 3,18*
Zubehör
Dehn
910499
ab € 97,19*
Zubehör
Dehn
929335
ab € 96,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.