Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2026758 Herst.-Nr.: 929121 EAN/GTIN: 4013364118935 |
| |
|
| | |
| Universeller Ableiter für Industrial Ethernet, Power over Ethernet (IEEE 802.3 konform bis PoE++ / 4PPoE) und ähnliche Anwendungen in strukturierten Verkabelungen nach Klasse E bis 250 MHz. Schutz aller Adernpaare durch leistungsfähige Gasentladungsableiter und je einer abgestimmten Filtermatrix pro Adernpaar. Voll geschirmte Adapterausführung mit Buchsen für die Hutschienenmontage. Montageart: Hutschiene TH35, Anschluss 1: RJ45, Blitzstoßstrom (10/350 µs): 0,5 kA, Anzahl der Leiter (ohne Erde): 8, Grenzfrequenz: 250 MHz, Höchste Dauerspannung AC: 34 V, Nennableitstoßstrom (8/20): 10 kA, Nennlaststrom: 1 A, Schutzpegel Ader/Ader: 180 V, Schutzpegel Ader/Erde: 500 V, Höchste Dauerspannung DC: 48 V, Schutzart (IP): IP10, Nennspannung DC: 48 V, Baubreite: 19 mm, Erdung über: Hutschiene Weitere Informationen: | | Hersteller: | DEHN SE | Produkt Typ: | 929121 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 89,75* | € 89,75* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 77,94* | € 95,60* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 78,85* | € 96,67* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 80,91* | € 99,86* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 81,53* | € 100,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|