Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-56529 Herst.-Nr.: PTD200BWVPG1 EAN/GTIN: 4977766726122 |
| |
|
| | |
| Merkmale - Abmessungen /BxTxH): 165 x 155 x 68 mm
- Gewicht: 490 g
- Für 3,5 bis 12 mm breite TZe-Schriftbänder
- Bis zu 20 mm/Sekunde Druckgeschwindigkeit
- Bis zu 2 Zeilen pro Etikett
- Vorlagen für Namensschilder
- 14 Schriftarten
- 97 Rahmen
- 825 Zeichen und 617 Symbole
- Deco-Modus
Lieferumfang - PT-D200BW
- laminiertes Schriftband (12 mm x 4 m, schwarz auf weiß)
- Netzadapter
- Hartschalenkoffer
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Brother TZ, Brother TZE, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, Home-Office-Drucker, Homeoffice-Drucker, Kunststoff-Koffer, Kunststoffkoffer, p-touch beschriftungsbänder brother, beschriftungsband brother, kunststoff-koffer schwarz |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 35,29* | € 46,14* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 36,29* | € 47,87* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 36,87* | € 48,25* | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 36,90* | € 48,43* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 37,75* | € 49,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|