Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-55924 Herst.-Nr.: 86189 EAN/GTIN: 4043619861897 |
| |
|
| | |
| Mit diesem SFP Modul von Delock können Sie Ihren Gigabit Switch mit einem freien SFF Port um einen Lichtwellenleiter-Anschluss erweitern. Merkmale - Für Single-Mode-Fasern, 1310 nm Wellenlänge
- LC-Duplex Anschluss für LWL
- Betriebstemperatur: -40 bis +85°C
- Bis zu 20 km mit 9/125 µm Faser
- Datenübertragungsrate bis zu 1,25 Gbit/s
- Mit Digital Diagnostic Monitoring Interface (DDM)
- Projektbezogen kann das Modul kompatibel zu Switches von verschiedenen Herstellern produziert werden
- Kompatibel zu SFP MSA und SFF-8472
- Systemvorraussetzungen: Switch mit einem freien SFF Steckplatz
Lieferumfang |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 14,88* | € 20,79* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 16,27* | € 22,73* | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 19,96* | € 27,56* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 28,49* | € 38,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|