Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86199 Netzwerk-Transceiver-Modul 10000 Mbit/s SFP+ 850 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86199 Netzwerk-Transceiver-Modul 10000 Mbit/s SFP+ 850 nm
DeLOCK 86199 Netzwerk-Transceiver-Modul 10000 Mbit/s SFP+ 850 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-18648981
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86199
EAN/GTIN:
     4043619861996
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Kurzbeschreibung Mit diesem SFP+ Modul von Delock können Sie Ihren 10 Gigabit Switch mit einem freien SFF Port um einen Lichtwellenleiter-Anschluss erweitern. Technische Daten - Für Multi-Mode-Fasern, 850 nm Wellenlänge - Bis zu 300 m mit 50/125 µm Faser - LC-Duplex Anschluss für LWL - Datenübertragungsrate bis zu 10 Gbit/s - Kompatibel zu SFF-8431 - Kann in SFP+ kompatiblen 1 Gigabit Switchen eingesetzt werden - Mit Digital Diagnostic Monitoring Interface (DDM) - Betriebstemperatur: 0 bis +70° C - Projektbezogen kann das Modul kompatibel zu den Switches verschiedener Hersteller programmiert werden Systemvoraussetzungen - Switch mit einem freien SFF Steckplatz Packungsinhalt - SFP+ Modul Verpackung - Poly Bag
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Leistungen
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP+
Optischer Kabelverbinder
LC
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
300 m
Wellenlänge
850 nm
Warentarifnummer (HS)
85369010
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
86441
ab € 64,43*
Zubehör
Delock
86189
ab € 13,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.