Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86440 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86440 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s
DeLOCK 86440 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s
DeLOCK 86440 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s
DeLOCK 86440 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-30394607
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86440
EAN/GTIN:
     4043619864409
Suchbegriffe:
Medienkonverter
delock medienkonverter
medienkonverter
medienkonverter 1000base-t
Mit diesem Gigabit Ethernet Medienkonverter von Delock können Sie Ihr Netzwerk um einen Lichtwellenleiter-Anschluss erweitern. In dem SFP Schacht kann ein beliebiges, optionales 100 Mb/s oder 1 Gb/s SFP Modul verwendet werden. Die kompakten Abmessungen ermöglichen eine platzsparende Montage.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Vollduplex
Ja
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Ausgangsstrom
2 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.3 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Breite
51 mm
Tiefe
74 mm
Höhe
20 mm
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
86189
ab € 13,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.