Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-55657 Herst.-Nr.: 3413450 EAN/GTIN: 4034303016099 |
| |
|
| | |
| Hochleistungsfähige microSD Karte für Smartphones und Tablets Die microSD Karten mit Geschwindigkeitsklasse 10 sind ideal für die Erweiterung des Speichervolumens von Smartphones oder Tablets. Sie überzeugen mit Kapazität, Leistung und Zuverlässigkeit. Mit HIGH SPEED Übertragungsraten können Fotos, Videos oder andere speicherintensive Dateien in bester Qualität gespeichert werden. Mehr Speicherplatz für mobile Geräte Smartphones und Tablets werden nicht mehr nur zum Telefonieren, E-Mails checken oder Surfen genutzt, sondern dienen mittlerweile auch als Medienbibliothek für Fotos, Musik und Videos. Der integrierte Speicher mobiler Geräte kommt da schnell an seine Grenzen. Mit den SDHC Speicherkarten in Kapazitäten von 4 bis 128 GB lässt sich der Speicher schnell erweitern, um noch mehr Platz für die aktuelle Playlist oder die neuesten Partybilder zu schaffen. Dank Datentransferraten von bis zu 25 MB/s kann die Performance mobiler Geräte gesteigert und Daten per mitgeliefertem Adapter in Sekundenschnelle auf den PC übertragen werden. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, intenso micro sd class 10 4gb, micro sd, micro sd 4gb |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,41* | € 3,38* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 2,42* | € 3,40* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,45* | € 3,44* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 2,46* | € 3,45* | | | | Lager 808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,09* | € 4,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|