Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SD MicroSD Card 4GB Intenso Class10 inkl. SD Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SD MicroSD Card 4GB Intenso Class10 inkl. SD Adapter
SD MicroSD Card 4GB Intenso Class10 inkl. SD Adapter
Artikel-Nr.:
     832-115488
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3413450
EAN/GTIN:
     4034303016099
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Hochleistungsfähige microSD Karte für Smartphones und Tablets Die microSD Karten mit Geschwindigkeitsklasse 10 sind ideal für die Erweiterung des Speichervolumens von Smartphones oder Tablets. Sie überzeugen mit Kapazität, Leistung und Zuverlässigkeit. Mit HIGH SPEED Übertragungsraten können Fotos, Videos oder andere speicherintensive Dateien in bester Qualität gespeichert werden. Mehr Speicherplatz für mobile Geräte Smartphones und Tablets werden nicht mehr nur zum Telefonieren, E-Mails checken oder Surfen genutzt, sondern dienen mittlerweile auch als Medienbibliothek für Fotos, Musik und Videos. Der integrierte Speicher mobiler Geräte kommt da schnell an seine Grenzen. Mit den SDHC Speicherkarten in Kapazitäten von 4 bis 128 GB lässt sich der Speicher schnell erweitern, um noch mehr Platz für die aktuelle Playlist oder die neuesten Partybilder zu schaffen. Dank Datentransferraten von bis zu 25 MB/s kann die Performance mobiler Geräte gesteigert und Daten per mitgeliefertem Adapter in Sekundenschnelle auf den PC übertragen werden.
Weitere Informationen:
weight:
0.006 kg
height:
0.018 m
width:
0.121 m
depth:
0.158 m
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
69
1
€ 6,90*
ab € 2,95*
€ 3,45*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 2,95*
€ 3,45*
1
€ 6,78*
ab € 2,95*
€ 3,45*
1
€ 5,95*
ab € 2,97*
€ 3,46*
2 Tage
400
1
€ 4,90*
ab € 3,03*
€ 3,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3413470
ab € 4,63*
Zubehör
Intenso
3413480
ab € 4,64*
Zubehör
Intenso
3413491
ab € 13,88*
Zubehör
Intenso
3413490
ab € 6,60*
Zubehör
Intenso
3413460
ab € 3,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.