Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-55531 Herst.-Nr.: 91732 EAN/GTIN: 4043619917327 |
| |
|
| | |
| Merkmale - Abmessungen (LxBxH): ca. 101,5 x 27 x 15 mm
- Kabellänge: ca. 155 mm (inkl. Micro USB Stecker)
- Es kann nur ein Speichermedium betrieben werden, nicht mehrere gleichzeitig.
- Datenträger können nur im FAT32 Format genutzt werden
- Chipsatz: IT1338E
- LED Anzeige blau bei Schreib- und Lesevorgang
- OTG Funktion erforderlich
- Anschlüsse: 1 x Micro USB Typ B Stecker > 1 x SD / SDHC / MS / MMC Slot, 1 x Micro SD Slot, 1 x xD Slot, 1 x MS Slot, 1 x M2 Slot, 1 x CF Slot
- Systemvorraussetzungen: Mobilgerät mit OTG Unterstützung und USB Micro-B Port
Unterstützt folgende Speicherkarten - Slot 1 Secure Digital / Multi Media Card: SD, SDHC, SDXC, Extreme SD, Extreme II SD, Extreme III SD, Ultra SD, Ultra II SD, Ultra II SD P Plus, SD- Ultra-X, Ultra Speed SD, SD Pro, SD Elite Pro, HS SD, MMC, MMC 4.0
- Slot 2 Micro SD: MicroSD, Micro SDHC, Micro SDXC
- Slot 3 xD: xD, xD 1.21
- Slot 4 MS: MS, MS Pro Duo, MS MG Pro, MS MG Pro Duo, HS MS MG Pro Duo, HS MS Pro Duo
- Slot 5 M2: M2
- Slot 6 CF: CF I, CF II, CF 3.0, CF4.0, Extreme III CF, Extreme CF, Ultra II CF, HS CF, XS-XS CF, CF Elite Pro, CF Pro, CF Pro II
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 7,99* | € 11,57* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 8,35* | € 12,06* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 9,13* | € 13,07* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 12,71* | € 17,91* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 13,82* | € 19,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|