Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-DE-3688 Herst.-Nr.: 91732 EAN/GTIN: 4014619644063 |
| |
|
| | |
| Beschreibung: Mit diesem Delock Card Reader können Sie an einem Tablet oder Smartphone über den Micro USB OTG Port Speicherkarten lesen und beschreiben.
Spezifikation: - Anschlüsse:
1 x Micro USB Typ B Stecker >
1 x SD / SDHC / MS / MMC Slot
1 x Micro SD Slot
1 x xD Slot
1 x MS Slot
1 x CF Slot
- Chipsatz: IT1338E
- LED Anzeige blau bei Schreib- und Lesevorgang
- OTG Funktion erforderlich
- Datenträger können nur im FAT32 Format genutzt werden
- Es kann nur ein Speichermedium betrieben werden,
nicht mehrere gleichzeitig
- Maße (LxBxH): ca. 101,5 x 27 x 15 mm
- Kabellänge: ca. 15,5 cm (inkl. Micro USB Stecker)
- Farbe: schwarz
- Unterstützt folgende Speicherkarten:
Slot 1 Secure Digital / Multi Media Card
SD, SDHC, SDXC, Extreme SD, Extreme II SD, Extreme III SD, Ultra SD, Ultra II SD, Ultra II SD P Plus, SD- Ultra-X, Ultra Speed SD, SD Pro,
SD Elite Pro, HS SD, MMC, MMC 4.0
Slot 2 Micro SD
MicroSD, Micro SDHC, Micro SDXC
Slot 3 xD
xD, xD 1.21
Slot 4 MS
MS, MS Pro Duo, MS MG Pro, MS MG Pro Duo,
HS MS MG Pro Duo, HS MS Pro Duo
Slot 5 CF
CF I, CF II, CF 3.0, CF4.0, Extreme III CF, Extreme CF, Ultra II CF,
HS CF, XS-XS CF, CF Elite Pro, CF Pro, CF Pro II
Systemvoraussetzungen: - Mobilgerät mit OTG Unterstützung und USB Micro-B Port
Packungsinhalt: - OTG Card Reader
- Bedienungsanleitung |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 7,97* | € 11,64* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 8,33* | € 12,11* | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 9,11* | € 13,14* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 12,67* | € 17,97* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 13,91* | € 19,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|