Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65529 Kartenleser USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 65529 Kartenleser USB 2.0 Schwarz
DeLOCK 65529 Kartenleser USB 2.0 Schwarz
DeLOCK 65529 Kartenleser USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-22096765
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65529
EAN/GTIN:
     4043619655298
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Hub
USB Card Reader
Mit diesem Delock Card Reader + Hub können Sie an einem Tablet oder Smartphone über den Micro-B USB OTG Port Speicherkarten lesen und beschreiben. Des Weiteren stehen Ihnen drei USB A Buchsen zur Verfügung, somit können Sie z. B. HDD, Speicherstick, Tastatur, Maus etc. mit Standard USB Anschluss an Handys, Smartphones, Tablets etc. mit OTG Unterstützung anschließen.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84719000
Leistungen
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, MMC, MMCmicro, MS Duo, MS Micro (M2), MS PRO, MS PRO Duo, MS Pro-HG, RS-MMC, SD, SDHC, SDXC
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
66 x 242 x 16 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
91732
ab € 7,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.