Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Kabel Mini DisplayPort 1.2 ST > DisplayPort ST 4K 60Hz 2,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK mini DP/DP 1.2 2 m Mini DisplayPort DisplayPort Schwarz
DeLOCK mini DP/DP 1.2 2 m Mini DisplayPort DisplayPort Schwarz
DeLOCK mini DP/DP 1.2 2 m Mini DisplayPort DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     808-53150
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82438
EAN/GTIN:
     4043619824380
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Merkmale

  • dient zum Anschluss für z.B. einen Monitor mit Displayport Anschluss an ein Mac Book mit mini Displayport Schnittstelle
  • Anschlüsse: mini Displayport Stecker > Displayport Stecker
  • Mini Displayport = Eingang Displayport = Ausgang
  • Datentransferrate: bis zu 10.8 Gb/s
  • Auflösung max: WQXGA (2560x1600), QXGA (2048x1536)
  • Pin 20 mit 3,3 V belegt
  • AWG: 32
  • Kabellänge: ca. 1,8 m
  • Konnektoren goldbeschichtet
  • Systemvoraussetzungen: 1 freier mini Displayport Port

Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 2,90*
ab € 6,02*
€ 8,23*
€ 6,78*
ab € 6,28*
€ 8,49*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 6,29*
€ 8,60*
4 Tage
6
€ 4,95*
ab € 6,66*
€ 9,12*
€ 6,70*
ab € 6,70*
€ 9,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82775
ab € 3,96*
Zubehör
Delock
82699
ab € 6,46*
Zubehör
Delock
83470
ab € 5,09*
Zubehör
Delock
82772
ab € 11,46*
Zubehör
Delock
82773
ab € 13,16*
Zubehör
Delock
82794
ab € 3,76*
Zubehör
Delock
82795
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.