Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Kabel Displayport 1.2 ST> DisplayPort ST 4K 2,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK Cable Displayport m/m 2m Schwarz
DeLOCK Cable Displayport m/m 2m Schwarz
Artikel-Nr.:
     808-53148
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82585
EAN/GTIN:
     4043619825851
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Merkmale

  • Anschlüsse: Displayport 20 Pin Stecker - Stecker
  • Kabellänge: ca. 2 m
  • Datentransferrate bis zu 10,8 Gb/s
  • Drahtquerschnitt: 28 AWG
  • Unterstützt eine Auflösung max. bis zu 1920 x 1080 (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware!)
  • Displayport 1.1 Spezifikation
  • Übertragung von Audio- und Videosignal
  • Kontakte mit Goldauflage
  • Systemvoraussetzungen: 1 freie Displayport Schnittstelle

Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 10,12*
€ 13,73*
€ 6,78*
ab € 10,39*
€ 14,00*
5 Tage
8
€ 8,00*
ab € 10,40*
€ 14,11*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 10,50*
€ 14,24*
€ 6,70*
ab € 10,60*
€ 14,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82423
ab € 6,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.