Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-DE-1669 Herst.-Nr.: 88394 EAN/GTIN: 4014619138951 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Diese spritzwassergeschützte Wireless Lan Antenne können Sie an Ihr WLAN Gerät mit SMA Anschluss anschließen, um ein Signal zu empfangen. Technische Daten - RP-SMA Schraubanschluss - spritzwassergeschützt - 2,4 und 5,8 Ghz - 1,5dBi bei 2,5Ghz - 2,1dBi bei 5,825 Ghz - Impedanz: 50 Ohm - Betriebstemperatur: -20°C bis +65°C - Maße: 89mm (Länge) x 7,8mm (Ø Spitze) x 10mm (Ø SMA) Packungsinhalt - WLAN Antenne |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 6,34* | € 9,23* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9,70* | € 13,81* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 11,10* | € 15,58* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 18,84* | € 25,96* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,12* | € 30,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|