Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-53030 Herst.-Nr.: 88395 EAN/GTIN: 4043619883950 |
| |
|
| | |
| Merkmale - mit Kippgelenk, drehbar
- Länge mit Kippgelenk: 108 mm
- Länge ohne Kippgelenk: 82,50 mm
- Durchmesser Spitze: 7,8 mm
- Durchmesser SMA: 10 mm
- RP-SMA Schraubanschluss
- Impedanz: 50 Ohm
- Antennengewinn: 1,5 dBi, 2,1 dBi
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 6,46* | € 9,30* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 6,49* | € 9,34* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 6,63* | € 9,53* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 6,75* | € 9,69* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 7,58* | € 10,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|