Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-43267 Herst.-Nr.: MC210CS EAN/GTIN: 6935364030445 |
| |
|
| | |
| - Entspricht den Standards IEEE 802.3ab und IEEE 802.3z
- Bietet selbstständige Umschaltung zwischen Force- und Autotransfer am FX-Port.
- Ermöglicht Glasfaserverbindungen über bis zu 15km
Der MC210CS ist ein Medienkonverter, der 1000BASE-SX-Glasfaser auf 1000Base-T-Kupferleitungen oder umgekehrt übersetzt.。Nach IEEE802.3ab 1000Base-T und IEEE802.3z 1000Base-LX/LH designt, kann der MC210CS kann der MC210CS mittels des SC-Typ-Anschlusses mit Singlemode-Glasfaser benutzt werden. Der MC210CS unterstützt Kurzwellen(SX)-Laser bei Weiterleitung mit voller Datenrate Die Wellenlänge liegt sowohl beim Senden als auch beim Empfangen bei 1310nm. Andere Leistungsmerkmale des Moduls ermöglichen die Benutzung als Stand-alone-Gerät (kein Gehäuse benötigt) oder in Verbindung mit TP-LINKs 19’’-Rack. Weiterhin sind Auto-MDI/MDI-X am TX-Port, Autoabstimmung des Duplexmodus am TX-Port und Front-LEDs verfügbar.Der MC210CS überträgt Daten über bis zu 15km lange Singlemode-Glasfaser. Merkmale - Selbstständige Umschaltung zwischen Force- und Autotransfermodus am FX-Port
- LEDs erlauben eine einfache Beobachtung der Netzwerkaktivität
- Arbeitet mit 1000Mbps im Vollduplexmodus sowohl am TX-Port als auch am FX-Port
- Auto-MDI/MDIX am TX-Port
- Ermöglicht Glasfaserverbindungen über bis zu 15km
- Externe Spannungsversorgung
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 20,70* | € 26,93* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 20,81* | € 26,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 21,00* | € 27,33* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 22,06* | € 28,31* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 25,95* | € 33,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|