Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK MC100CM Konverter 100Mbps Multimode Fiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-LINK MC100CM Konverter 100Mbps Multimode Fiber Bild 1
TP-LINK MC100CM Konverter 100Mbps Multimode Fiber Bild 1
TP-LINK MC100CM Konverter 100Mbps Multimode Fiber Bild 2
TP-Link Logo
Artikel-Nr.:
     C1363-MC100CM
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     MC100CM
EAN/GTIN:
     6935364030391
Datenblatt
Suchbegriffe:
Medienkonverter
tp-link medienkonverter
medienkonverter

TP-LINK MC100CM Konverter 100Mbps Multimode Fiber

Der MC100CM ist ein Medienkonverter, der dazu konzipiert ist, 100BASE-FX-Fasermedien in 100Base-TX-Kupfermedien oder umgekehrt zu konvertieren. Der MC100CM wurde gemäß dem IEEE802.3u 10/100Base-TX-Standard und dem 100Base-FX-Standard ausgelegt und für den Einsatz Multimode-Glasfaserkabel und dem SC-Stecker vorgesehen. Der MC100CM unterstützt die langwellige (LX) Laser-Spezifikation bei einer Weiterleitungsrate, die der vollen Bandbreite entspricht. Er funktioniert bei 1310nm sowohl beim Senden als auch beim Empfangen von Daten.

Weitere Eigenschaften des Moduls sind: die Möglichkeit, das Gerät als selbstständiges Gerät (es ist kein Gehäuse notwendig) oder mit dem 19-Zoll-Systemgehäuse von TP-LINK zu verwenden, Auto-MDI/MDIX für den Sende-Port, Autoabstimmung im Duplexmodus am Sende-Port und Status-LED an der Vorderseite. Der MC100CM sendet im Fibre-Optic-Long-Distance-Modus mithilfe des Multimode-Glasfaserkabels bis in eine Entfernung von 2km.

Weitere Informationen:
Garantie:
2 Jahre
Weitere Suchbegriffe: tplink, TP-LINK, Netzwerk, network
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TP-Link
MC110CS
ab € 18,98*
Ähnlich
TP-Link
MC111CS
ab € 17,12*
Ähnlich
TP-Link
MC112CS
ab € 17,17*
Ähnlich
TP-Link
MC200CM
ab € 21,16*
Ähnlich
TP-Link
MC210CS
ab € 20,23*
Ähnlich
TP-Link
MC220L
ab € 11,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.