Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link MC210CS Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s 1310 nm Einzelmodus Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link MC210CS Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s 1310 nm Einzelmodus Schwarz
TP-Link MC210CS Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s 1310 nm Einzelmodus Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1363-MC210CS
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     MC210CS
EAN/GTIN:
     168141488559
Suchbegriffe:
Medienkonverter
Switch-Modul
medienkonverter
Weitere Informationen:
LED-Anzeigen:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90 %
Stromverbrauch (max.):
1.8 W
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
15000 m
Wellenlänge:
1310 nm
Kabel mode struktur:
Einzelmodus
Optischer Kabelverbinder:
SC
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl Faseranschlüsse:
1
Warentarifnummer (HS):
85176990
Breite:
95 mm
Tiefe:
73 mm
Höhe:
27 mm
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Maximale Datenübertragungsrate:
1000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie:
1000BASE-LX, 1000BASE-T
Auto MDI/MDI-X:
Ja
unterstütze Kabeltypen:
Cat5, Cat5e
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.