Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-41586 Herst.-Nr.: PTH105ZG1 EAN/GTIN: 4977766715003 |
| |
|
| | |
| Flexibles Beschriftungsgerät für das Home-Office und das Büro - Thermo-Transferdruck
- TZe-Schriftbänder in 3,5/6/9 und 12 mm Breite
- Großzügiges 12 Zeichen Display
- Deco-Modus für individuelle Etiketten
- Fähnchendruck zur Kabelbeschriftung
- Mehrfachausdruck bis zu 9-mal
- Phrasenspeicher für 720 Zeichen
- 8 Schriftstile
- Horizontaler und vertikaler Druck
- Max. Druckhöhe bis zu 9 mm
- Inklusive 1 TZe-Schriftbandkassette
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Brother TZ, Brother TZE, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, Home-Office-Drucker, Homeoffice-Drucker, beschriftungsband brother p-touch, beschriftungsband brother |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 2,90* | ab € 24,13* | € 31,41* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 24,23* | € 31,43* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 24,31* | € 31,55* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 24,27* | € 31,59* | | | | Lager 808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 25,36* | € 32,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|